- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- クリストン ハンドラッパーのおすすめ人気ランキング
クリストン ハンドラッパーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新91件の「クリストン ハンドラッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリストン」、「ハンディ砥石」、「トラスコ 砥石」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業
適合材
各種金属
幅(mm)
10
全長(mm)
140
砥粒
SD
ダイヤ層厚さ(mm)
5
ダイヤ層長さ(mm)
40
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等
全長(mm)
175
砥石寸法(mm)
45×12×5
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)
16
全長(mm)
145
質量(g)
20
全幅(mm)
16
砥石サイズ(mm)
45×12×5
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
質量(g)
28
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色
青
粒度
#320
仕様
普通仕上用
トラスコ品番
220-8342
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
全長(mm)
150
質量(g)
28
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色
緑
粒度
#600
仕様
超精密仕上用
トラスコ品番
220-8369
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
全長(mm)
150
質量(g)
28
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材
焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)
12
全長(mm)
145
質量(g)
20
全幅(mm)
16
ダイヤ寸法(mm)
44×12
ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨
全長(mm)
150
砥石寸法(mm)
45×12×5
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。
全長(mm)
172
ダイヤ寸法(mm)
29×10.5
質量(g)
20.0
適合材
ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
用途超硬刃物の構成刃先の研磨。
長さ(mm)
40
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
150
質量(g)
29
材質
ビトリファイドダイヤモンド
適合材
超硬刃物
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
幅(mm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
170
厚さ(mm)
2
素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。
手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。
ソフトタイプ粒度違い5種セット。
様々な材質に対応。
スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
セット内容
五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
1組(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)
180
寸法(mm)
218
質量(g)
180
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材
焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
長さ(mm)
175
形状
半丸
砥石寸法(mm)
45×12×4.6